安全用品 :「軒下 金物」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。
連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。
本金具は屋外用です。
仕様ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)200
使用場所屋内、軒下(※1)
構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。
別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。
本金具は屋外用です。
仕様ステンレス
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4
質量(g)750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22
使用場所屋内、軒下(※1)
構成部品スピーカー取付金具×2
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。
本金具は屋外用です。
仕様ステンレス
付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4
質量(g)600
使用場所屋内、軒下(※1)
構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。
連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。
本金具は屋外用です。
仕様ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装
質量(g)200
使用場所屋内、軒下(※1)
構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。
スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。
本金具は屋外用です。
仕様ステンレス
付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4
質量(kg)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220
使用場所屋内、軒下(※1)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
JIS C0920保護等級3級防雨形。
本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。
120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。
設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。
120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。
屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。
●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
質量(kg)1.2
形式密閉形
使用温度範囲(℃)-20~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×180×203(取付金具含む)
仕上エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色)
周波数特性130Hz~15kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)2k、3.3k、10k、20k
音圧レベル(dB)(出力)90dB(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5dB(1m/0.5W)、94.5dB(1m/1W)、98.6dB(1m/3W)、100.7dB(1m/5W)
スピーカー10cmコーンスピーカー
定格入力(W)5
指向性X
音響パワーレベル(dB)94(1W)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
付属品U字金具
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約1.2
定格出力(W)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186
入力回路:600Ω×1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
音圧レベル(dB)105
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。
離れた場所から直接呼び掛けできます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
定格出力(W)5
音圧レベル(dB)109
回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)
口径(mm)140×140
奥行(mm)180
質量(kg)約2
関連資料(0.15MB) (0.1MB)
取扱説明書(1.98MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
起動(リモート)機能がついています。必要に応じて放送の入・切ができます。
付属品U字金具
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約2.0
定格出力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×180
入力回路:600Ω×1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器、リモート機能付
音圧レベル(dB)109
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。
離れた場所から直接呼び掛けできます。
ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。
離れた場所から直接呼び掛けできます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
定格出力(W)2
音圧レベル(dB)105
回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)
口径(mm)116×116
奥行(mm)186
質量(kg)約1.2
関連資料(0.14MB) (0.1MB)
取扱説明書(1.98MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
フラッシュがLEDになり、従来品(FH-691)と比べて消費電力が小さくなりました。
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
光と音で知らせるフラッシュコールです。着信音だけでなく音声の呼び出しでもフラッシュが点滅します。
ビジネスホンの外線着信音や内線呼び出し音を、拡声と同時にフラッシュ光(白色)で知らせます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります)
騒音の大きい場所では、音と光で効果的にお知らせができます。
音量調節器が付いていますのでフラッシュ点滅だけも可能です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
種別ホーン型,防滴型
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約1.5
定格出力(W)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×206
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
入力インピーダンス(Ω)-22dBV・600×1
周期閃光周期:0.6秒
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。本金具は屋外用です。
仕様ステンレス
質量(kg)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512
使用場所屋内、軒下(※1)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。
別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。
屋外でも使用できます。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2
材質カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス
質量(kg)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×141×129
定格入力(W)200
使用場所屋内、軒下(※2)
防水性IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)
一次インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)
二次インピーダンス(Ω)8
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。
残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。直接雨水のかかる場所では、設置環境により劣化が進行する場合がありますので、定期的な点検が必要です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1
材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-15~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342
周波数特性95~20000Hz(-10dB)(60°モード)、100~20000Hz(-10dB)(45°モード)、105~20000Hz(-10dB)(30°モード)、110~20000Hz(-10dB)(15°モード)
コードスピーカー:Φ6mm2心キャプタイヤコード
音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m)
スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12
指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変
設置場所屋内/軒下(※1)
防水保護等級IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きに設置要)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。
残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。直接雨水のかかる場所では、設置環境により劣化が進行する場合がありますので、定期的な点検が必要です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1
材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-15~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342
周波数特性95~20000Hz(-10dB)(60°モード)、100~20000Hz(-10dB)(45°モード)、105~20000Hz(-10dB)(30°モード)、110~20000Hz(-10dB)(15°モード)
コードスピーカー:Φ6mm2心キャプタイヤコード
音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m)
スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12
指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変
設置場所屋内/軒下(※1)
防水保護等級IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きに設置要)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
小型で音質のよい屋外用のドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。(だだし壁取付時には真下向きを基準に左右に45°の範囲で角度調節が可能です。)
その他天井面取付時に平行方向360°角度調節可能壁面取付時は真下向きを基準に左右に45°ずつ回転可能
付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)ホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:ステンレス
質量(kg)2.1(ベース金具を含む)
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性100Hz~20kHz
寸法(Φ×mm)268×111
防塵防水性能IP64
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型
設置場所屋内/軒下(※1)
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)
定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)(※2)
インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)
許容入力(W)120(連続プログラム入力、4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力、4Ω使用時)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
水平方向に指向性が広い屋外用の、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。
付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ベース金具:ステンレス
質量(kg)3.3
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129
周波数特性100Hz~20kHz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)2
音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型
設置場所屋内/軒下(※1)
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14)
定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス2個用スイッチボックス
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W)
許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。