安全用品 :「運動会 用具」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
高さ45cmの小さなコーンです。
工場などの現場はもちろん運動会や催事など幅広いシーンでお使いいただけます。
用途工場内やイベントなどでの区画表示
材質ポリエチレン
色赤
高さ(mm)約450
質量(g)約800
ベース寸法(mm)275×275
デザイン無地
高さ300mmの小さいコーンです。とても柔らかく小さなお子様にも安全に使えます。
用途スポーツ用。マーカーや運動会、イベント用。
トラスコ品番652-4781
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)275
色緑
高さ(mm)300
種類ミニ
デザイン無地
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
ボタンを押すだけで大音量が鳴り響きます。スポーツ競技や運動会で大活躍!工場や工事現場などでの安全対策に最適!ストラップを取り外してベルト通し等、様々な場所に取り付けできます。音色3段階。ネックストラップ付。
材質ABS樹脂
色黒
質量(g)71.5 (電池含む)
電源単4電池×2本(付属)
サイズ(mm)135×35×38
音量(dB)120 (測定距離:ブザー正面前方1m)
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
遠くからもよく見える高さ90cm以上の大型コーンです。
各種イベントや運動会の入退場門にも使われています。
材質ポリエチレン樹脂
色赤
用途に合わせたシステムが構成できます。
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです
5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます
別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。
用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に
仕様用途に合わせたシステムが構成できます。
トラスコ品番497-3097
セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2
材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板
幅(mm)420
質量(kg)8.2
高さ(mm)145
品名ユニット式卓上アンプ
奥行(mm)346
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声
質量(g)780
最大出力(W)10
定格出力(W)6
使用電源単3電池6本(別売)
電池使用時間(時間)10
口径×全長(mm)155×250
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
別売りのワイヤレスチューナーユニットを組み込みワイヤレスメガホンとしても使用できます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+ホイッスル
質量(kg)4.7
最大出力(W)45
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371×350
使用電源単1電池8本(別売)
電池使用時間(時間)音声時:22/ホイッスル時:2
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
衛生的な拡声をハンズフリーでできます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+ホイッスル
質量(g)600
最大出力(W)4
定格出力(W)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×215×133
使用電源単3電池4本(別売)
電池使用時間(時間)音声時:7時間/ホイッスル時:小音180分・大音40分
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声
質量(kg)1.4
最大出力(W)20
定格出力(W)15
使用電源単2電池6本(別売)
電池使用時間(時間)18
口径×全長(mm)208×320
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+ホイッスル
質量(g)780
最大出力(W)10
定格出力(W)6
使用電源単3電池6本(別売)
電池使用時間(時間)10
口径×全長(mm)155×250
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+サイレン
質量(g)780
最大出力(W)10
定格出力(W)6
使用電源単3電池6本(別売)
電池使用時間(時間)10
口径×全長(mm)155×250
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
手で鳴らすので衛生的な笛です。
口をつけないので交代で使用できます。
説明をしながらでも鳴らせます。
用途防犯・防災目的や運動会などでも使用できる商品です。
材質笛部/スチロール(プラエコー笛)、接続部/プラスチック、にぎり部/ゴム
質量(g)100
長さL×直径(mm×Φmm)150×60
ハンドマイク、ショルダーベルト付で使いやすいです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声
質量(kg)1.6
最大出力(W)20
定格出力(W)13
使用電源単2電池6本(別売)
電池使用時間(時間)12
口径×全長(mm)210×392
1台
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+ホイッスル
質量(kg)1.4
最大出力(W)20
定格出力(W)15
使用電源単2電池6本(別売)
電池使用時間(時間)18
口径×全長(mm)208×320
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+サイレン
質量(kg)1.4
最大出力(W)20
定格出力(W)15
使用電源単2電池6本(別売)
電池使用時間(時間)18
口径×全長(mm)208×320
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
免許・資格不要。
運動会などのイベントの他、乾電池式で災害時にも通信できるため防災対策としてもおすすめです。
LEDライト付き
セット内容本体×2台、イヤホンマイク×2台、通話ボタン付イヤホンマイク、ベルトクリップ、液晶バックライト付、LEDライト付、特定小電力トランシーバー×2台、専用イヤホンマイク×2台
厚さ(mm)39
電源単四電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)49×128
本体質量(g)66
チャンネル数20
機能ハンズフリー機能
周波数帯域(MHz)422.050~422.300
通信距離市街地:約100~200m、見通しの良い場所:約1~2km
1組
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。
チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。
マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。
耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス)
電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて)
使用電池単3乾電池×1
送信出力1mW
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000
送信周波数(MHz)300帯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.15MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
ハンズフリータイプのポータブル拡声器
両手が自由に使えるハンズフリータイプのポータブル拡声器です。
イベントや行事、講義や講演、ガイドでの使用、災害時の避難誘導、騒音が多い場所での作業用など様々なシーンでご利用いただけます。
充電式で約15時間使用可能
USB充電対応のリチウムイオン充電池を内蔵。約5~7時間の充電で約15時間使用可能です。
(充電には別売のUSB-ACアダプタが必要です。)
マイクを繋げて電源をONにするだけの簡単操作
有線マイクを本体に繋げて、電源をONにするだけの簡単操作でご使用いただけます。
使う場所や用途に合わせて音量を調整することもできます
音楽や音声を再生できるmicroSDポート搭載
microSDポート搭載でmicroSDカード内の音楽データや音声データをスピーカーから再生できます。(対応音声コーデック:MP3、WMA)
ベルトクリップ・ショルダーストラップ付属
軽量コンパクトな構造なので、ベルトへの取り付けや首掛けでの使用が可能。
ベルト取り付けの際は本体のベルトクリップで簡単に取り付けできます。
首掛けでご使用の際は付属のショルダーストラップをつけてお使いいただけます。
さまざまな想定利用シーン
人が集まるイベントや、講演などの会場に。
セミナー・講演会 / 運動会・スポーツ大会 / 店頭での実演や説明など。
騒音環境や緊急時に。
混雑時の案内 / 緊急時の誘導 / 工場内などでの連絡など。
案内やガイドに。
移動しながらの観光案内 / 施設や工場の見学 / グループの引率など。
※使用目安範囲
屋内約40m2前後※声の大きさや使用する際の周囲の環境等で異なります。
付属品有線マイク(0.9m)、ショルダーストラップ(1.2m)、microUSBケーブル(充電用、0.8m)、取扱説明書兼保証書(保証期間1年)
質量(g)約160
電源(V)5/1A
最大出力(W)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×28×90
連続使用時間(時間)約15(有線マイク使用時)(音量や声の大きさにより異なります。)
周波数特性50Hz-12KHz
バッテリーリチウムイオン充電池内蔵
使用の目安屋内約40m2前後(声の大きさや使用する際の周囲の環境等で異なります。)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約5~7
外部入力microSDポート(最大32GB対応)
バッテリー容量(mAh)2000
使用時間(時間)約15(有線マイク使用時)(音量や声の大きさにより異なります。)
インピーダンス(Ω)ロード:2
充電端子microB端子
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
反射横断旗ケース2箱、横断旗20本、外部用インシュロックベルト4本がセットになった商品です。外部用インシュロックベルトを用いることで、どんな支柱にもしっかり固定できます。旗の生地には、従来の物より耐候性があって丈夫で長持ちするポリエステルタフタの布地を使用しています。四方を縫製補強しているので、丈夫で長持ちします。旗は丸めて逆向きに横断ケースに収納しておけば、よりきれいに長持ちさせることができます。横断ケースは1箱あたり10本の旗を収納することが可能です。また、横断ケースはプラスチック塩ビ樹脂で加工されており割れにくいのみならずサビないので、丈夫で長持ちします。裏面にはコの字アングルが2ヶ所付いています。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
セット内容反射横断旗ケース、横断旗、外部用インシュロックベルト
寸法(mm)横断旗:350×300
色横断旗:黄色
ケース入数反射横断旗ケース:2箱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)反射横断旗ケース:125×90×450
加工横断旗部分:四方縫製
直径×長さL(Φmm×mm)横断旗黄パイプ部分:11×600
本数外部用インシュロックベルト:4、横断旗:20
寸法(長さL×幅W)(mm)外部用インシュロックベルト:600×10
1式
¥16,980
税込¥18,678
20日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。