安全用品 :「避難経路」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度 LEDシェブロン 3Rは、進行方向・避難経路指示などに活躍するシェブロンです。丈夫なターボリン生地を使用しております。マグネットハトメ付きです。
用途工事・警備・交通・防犯に。 寸法(縦×横)(mm)400×550 電池単3電池×3本(別売) LED使用数(個)赤15 材質(反射板)マイクロプリズム反射材 発光パターン流動⇒早い流動⇒点滅⇒消灯
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷

高輝度 LEDミニシェブロンは、シェブロンのコンパクトタイプです。収納・持ち運びがしやすく、保管に場所を取らない大きさです。丈夫なターボリン生地を使用しております。マグネットハトメ付きです。進行方向・避難経路指示などに活躍します。
用途工事・警備・交通・防犯に。 電池単3電池×3本(別売) 材質(反射板)マイクロプリズム反射材 発光パターン流動⇒早い流動⇒点滅⇒消灯
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアル蓄光MAXレーン
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。 蓄光と反射の2つの機能でドライバーと歩行者に対して視認性向上効果があります。 屋外JIS 規格のⅡ類の基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9098) 電気・電源等を⼀切使⽤しないので地球にやさしい製品です。
用途⾞線の誘導表⽰、歩道と⾞道の分離など。 用水路などの転落防止、危険個所の明⽰などに。 防災用途として避難経路に。 関連製品。 本体:白、蓄光部分:黄(発光時 薄グリーン)、反射部分:黄/白 穴径(Φmm)(ビス止め用)4
1個
2,598 税込2,858
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『【ソーラー式】セイフティチューブ』は、工事現場や道路工事など、様々な場所で活躍する安全対策製品です。本製品は2本セット商品となっています。太陽光で充電できるため、電源の確保が難しい場所でも使用できます。電池交換の必要がなく、ランニングコストを大幅に削減できます。化石燃料を使用しないため、環境に優しい製品です。暗くなると自動的に点滅し、視認性を高めます。高輝度のLEDを使用しており、長寿命です。防水性・防塵性に優れており、雨天時や悪天候時でも使用できます。軽量で柔軟性があり、様々な場所に簡単に設置できます。
用途工事現場の夜間作業時の注意喚起に。道路工事の区画線や迂回路の表示に。駐車場の出入り口や障害物の表示に。イベント会場の誘導や安全確保に。災害時の避難経路の表示に。 仕様光センサー有 セット内容コントローラー×1、チューブライト×2本 LED色 チューブ径(Φmm)22 保持期間(日)【無日照】約10 チューブ長さ(m)10 LED使用数(個)20
1式(2本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

色 = 黄/黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります