安全用品 :「防犯 赤色灯」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利!
1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)
仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式
トラスコ品番745-0842
材質ABS樹脂
寸法(mm)91×80×30
質量(g)80(電池除く)
電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。
付属品ベルトクリップ、ストラップ付
トラスコ品番351-7414
材質本体:PVC
長さ(mm)540
色赤/青
電源(V)単2乾電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)約60
点滅有
点灯方式赤点滅→青点滅→消灯
外径(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)赤6、青6(切替)
径(mm)34
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
高輝度 LED合図灯は、合図灯/誘導灯のスタンダードモデルです。超高輝度3,000~4,000mcdです。点滅、点灯切り替えが可能です。
用途工事・警備・交通・防犯に。
電池単2電池×2本(別売)
発光パターン点滅⇒点灯⇒消灯
高輝度 LED伸縮合図灯 赤色は、使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来る合図灯です。便利な腰フック付きです。高輝度白色LED手元灯が2灯あります。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
全長(mm)伸ばした場合:540、縮めた場合:389
サイズSサイズ
電池単2電池×2本(別売)
LED使用数(個)赤6/手元灯白2
発光パターン【1】点滅⇒点灯⇒消灯、【2】手元灯 点灯⇒消灯
1本
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
高輝度 LED伸縮合図灯 赤色は、使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来る合図灯です。便利な腰フック付きです。高輝度白色LED手元灯が2灯あります。
用途工事・警備・交通・防犯に。
全長(mm)伸ばした場合:853、縮めた場合:541
サイズLサイズ
電池単2電池×2本(別売)
LED使用数(個)赤11/手元灯白2
発光パターン【1】点滅⇒点灯⇒消灯、【2】手元灯 点灯⇒消灯
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フラッシュバトンは、コンパクトで赤・青の点灯ができる便利な合図灯です。先端に白色LED付き、持ち手終端にマグネットがついております。
用途工事・警備・交通・防犯に。
電池単3電池×3本(別売)
LED使用数(個)赤・青 各9・白1
発光パターン赤色点滅⇒赤色点灯⇒青色点灯⇒消灯
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。