安全用品 :「阻止アングル」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルは本体収納可能です。 突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。 現場で簡単に組み立てることができます。
用途車両の進入阻止に。 高さ(mm)480 奥行(mm)500
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JSA-3VK 可搬式車両阻止アングル ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)可搬式車両阻止アングル
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。 固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。 積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部) 使用時寸法(mm)約485×1150×485 塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ) 収納寸法(mm)約485×720×190
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷

連結式車両阻止アングル JSA-2RK ジェイウィン(J win) 動画あり
連結が可能なコンパクト設計です。 反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
用途敷地内の安全確保に 材質鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5) 塗装粉体焼付塗装 メッキユニクロメッキ 収納時寸法(mm)485×640×190 使用時寸法(mm)485×640×475 質量(kg)15/台 黒×黄
1台ほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車両突入時に跳ね上げられにくいトライアングル(三角形)構造です。 分解して搬送が可能なうえ、組み立ても簡単にできます。 耐久性に優れた焼付樹脂塗装を施しています。
材質角パイプ、Lアングル、アクリル樹脂焼き付け塗装(黄色反射テープ) 幅(mm)465 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×465×490 質量(kg)22 車輪径(Φmm)65 仕様【トライアングル数】3、【ハンドルパイプ】可動1本、【取付可能表示】表示幕 黒×黄
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

・可搬式車両阻止アングル用の収納袋です。
寸法(cm)76×53×4
1袋
26,980 税込29,678
5日以内出荷

可搬式阻止アングル連結金具 ジェイウィン(J win) 動画あり
可搬式車両阻止アングルを連結可能にする金具です。連結時に約2.9mの幅まで広がります。
用途可搬式車両阻止アングルの連結 材質クロメート 寸法(mm)760×40×70 質量(kg)3.24 アズワン品番64-8381-94
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ジェイウィン(J win)A型パイプ柵 かんたんA柵
簡単にA形パイプ柵ができ、撤収も簡単です。
用途敷地内の安全確保に。 材質スチールパイプ 表面処理融溶亜鉛メッキ/クロートメッキ 使用時寸法(cm)160×86×59 収納時寸法(cm)160×90×6 質量(kg)25 シルバー
1式
59,980 税込65,978
4日以内出荷

グリーンクロス伸縮式車輌阻止柵
本体に取手、移動輪、停止装置を装備した一体型です。
用途車両の進入阻止に。 材質本体:上部保護キャップ付き角形鋼管および鋼管、ボトル:ステンレス、乗り越え防止用鎖:ステンレス、移動輪:耐摩耗性ゴム 質量(kg)200 塗装白色紛体焼付塗装 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)拡大時:約960×約88×約125、縮小時:約70×約88×約166
1台
1,398,000 税込1,537,800
10日以内出荷

景観を損なわずに設置、安全確保ができます。積み重ねて収納できるため、整然と保管・管理ができます。
用途敷地内の安全確保に。 外装アルミニューム(アルマイト加工) 長さ(cm)鉄Lアングル(クロートメッキ) 寸法(cm)114×46×49 ブラック
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に 材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン 取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売) ライン色
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JAZ-X55 自動切替式合図灯(モーションセンサー付) ジェイウィン(J win) 動画あり
・モーションセンサーによる自動切替式。・点滅モードで振ると自動的に連続点灯状態になり、明確な誘導合図が送れます。・反射シートは、広角反射性能の蛍光オレンジ色で薄暮時の視認性にも優れています。
仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム反射材 径(Φmm)5 電源単2乾電池×2本(別売) 寸法(Φ×mm)Φ36×約550 LED光源(mcd)赤色/5000×21個、白色/10000×2個 光度(cd)190(lLx/m2) アズワン品番64-6569-26
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
材質PE樹脂 エスコ品番EA983DX-6 質量(kg)空時:2.54、満水時:8 奥行(mm)390 収納時寸法(mm)240×960(H) 使用時寸法(mm)2500×960(H)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります