安全用品 :「高感度マイク」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
ボーカル用のダイナミックマイクロホン。
トークスイッチ付。
マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状
寸法(mm)Φ52×181
質量(g)320(本体のみ)
形式ダイナミック型
使用温度範囲(℃)-10~50
感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
仕上ブラックメタリック色塗装
周波数特性50Hz~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続
ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色
コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド
指向性スーパーカーディオイド
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1
型式エレクトレットコンデンサー型
質量(g)20
感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧115dB/SPL
端子Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
防滴機能搭載のポータブル拡声器
高感度マイクでハッキリ伝わる
屋外でも使える生活防滴対応
手が塞がらないハンズフリータイプ
音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載
必要な物がセットになったオールインワン
最大連続使用時間約10時間
外部スピーカーとしても使用可能
便利なUSB Type-C端子充電
付属品専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書
質量(g)約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30
種類ハンズフリー
電源5V1A
最大出力(W)20
ケーブル長(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×120×45
マイクロホン単一方向性
周波数特性70Hz~16KHz
バッテリーリチウムイオン充電池内蔵
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間お買い上げ日から1年間
充電時間(時間)約6
有効距離(m)約屋内50
容量(mA)4400
防滴構造本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当
使用時間(時間)最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。)
インピーダンス(Ω)1.2k
使用面積(m2)屋内50前後
対応microSDカードmicroSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
タイピンマイク
MH-62A4B
高感度タイプ
イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク
FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番294-7463
適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズ
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種FIRSTCOM FC-ZXPRO、KENWOOD UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
マイクロホン-62±2dB/2kΩ
出力(mW)10
インピーダンス(Ω)36
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種IC-DPR7|IC-DPR6|IC-DPR7BT|IC-DU65B|IC-DU55C|IC-DU65C|IC-D60|IC-DU60S1|IC-VH37MFT|IC-DU60S|IC-UH38MFT|IC-UH37MFT
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
マイクロホン-62±2dB/2kΩ
出力(mW)10
インピーダンス(Ω)36
防水性IP67
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
マイクロホン-62±2dB/2kΩ
出力(mW)10
インピーダンス(Ω)36
防水性IP67
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-100H/ALINCO/DJ-PV1D
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
マイクロホン-62±2dB/2kΩ
出力(mW)10
インピーダンス(Ω)36
防水性IP67
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。