安全用品 :「D型ゴム 2m」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)3000 ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150 主材質熱可塑性エラストマー
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして ブラック 厚さ(mm)47 幅(mm)61 取付け方法ビス止め
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム 断面タイプ(ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状D型 材質発泡ラバー(NBR) 厚さ(mm)10 トラスコ品番442-9982 幅(mm)15 質量(kg)0.9 長さ(m)25
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適 黒(ライン-黄色) 形状D形
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム タイプ無垢、穴アキ 金具(当て板)無 取付穴ピッチ(mm)450 断面タイプ(ゴム)D型
1本
56,980 税込62,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 全長(mm)400 質量(g)85 材質ニトリルゴム(NBR) 形状半円型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増! 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状K型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)2000 高さH(mm)100 質量(kg/m)7.2 幅W(mm)150 ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100 下穴径d(Φmm)5-20×34 主材質熱可塑性エラストマー 推奨取付ボルトM16 高さh(mm)63 上穴径D(Φmm)40
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 主材質合成ゴム 材質(当板)スチール
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状D型 材質EPDM 長さ(mm)450 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に 形状D型 材質EPDM 厚さ(mm)8 トラスコ品番473-9795 長さ(mm)450 質量(g)350 長さ(m)0.45 寸法(幅W×高さH)(mm)40×26 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR) 仕様粘着付
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に 材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン 取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売) ライン色
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)66 厚さ(mm)60 長さ(m)0.4 質量(g)250 材質ニトリルゴム(NBR) 形状かまぼこ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
取付穴径(Φmm)6 材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール ブラック 形状D型(かまぼこ型) 長さ(mm)2000 取付穴数5 穴タイプ長穴
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります