カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 安全用品
        • トランシーバー(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安全用品 :「EIAJ」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)アルインコ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー厚さ(mm)最薄部:24定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン関連資料製品カタログ(2.74MB)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10アルインコ
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)関連資料製品カタログ(1.3MB)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
耳掛型イヤホン TOA耳掛型イヤホンTOA
4,798税込5,278
1個
当日出荷
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。
付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
特定小電力トランシーバー アルインコ特定小電力トランシーバーアルインコ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応 技術基準適合証明取得機種
質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114種類特定小電力端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0)アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互通話周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.91MB)受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)通信距離(m)PX5間にて市街地:100動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
接話型マイク TOA接話型マイクTOA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
携帯型送信機(WM-1100)専用の接話型マイクロホンです。 接話型ですので、騒音の高いところの使用に適しています。 送信スイッチ(プレスト-ク)機能付です。
型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)30感度-57dB(0dB=1V/Pa・1kHz・負荷2 kΩ)仕上黒(マンセルN1.0近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
ヘッドセットマイク TOAヘッドセットマイクTOA
14,980税込16,478
1個
当日出荷
携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。
付属品収納ケース×1、ウインドスクリ-ン(黒)×2トラスコ品番817-2891型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)45(コード含む)感度-41dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ヘッドバンド:ABS樹脂/黒(マンセルN1.0近似色)音圧117dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
イヤホン 5個入 TOAイヤホン 5個入TOA
18,980税込20,878
1箱(5個)
3日以内出荷
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。 5個入りです。
付属品耳栓×2(イヤホン1個につき)型式マグネチック(電磁型)質量(g)12感度出力:112dB/mW周波数特性20~4000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)インピーダンス(Ω)200最大入力(mW)500

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

eia 棚特集
おすすめ人気ランキング
安全用品