安全用品 :「LEDライト チューブ」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1000 連結40m
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ 動画あり
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg)約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m)10/本 電源ニッケル水素 連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個)20/本 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考増設用 電源コード付いていません。 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)1000 連結40m
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを24個使用。 一つの電源から50本まで接続可能。 コントローラー内蔵(夜間自動点滅)
全長(m)10 質量(kg)1.8 寸法(Φmm)22 電源(AC V)100 点灯方式交互点滅 LED使用数(個)24 耐寒温度(℃)-35
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 LED色 材質PVC 質量(kg)約1.5(電池含まず) 連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日) 寸法(Φmm×m)22×10 使用可能温度範囲-20~60℃ 電池単一電池2本(別売) LED24個 点灯方法交互点滅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。 長さ(m)10 質量(kg)1.8 トラスコ品番328-2040 材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC) 電源(V)単相100 消費電力(W)3.5 LED使用数(個)24
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。 備考電源コード付き 長さ(m)10 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)3000 LED色電球色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 連結40m
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(288個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1610 連結40m
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ 入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください) LED100灯
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

センサーを内蔵しており、周辺が暗くなると点滅を開始し、明るくなると自動で消えます。、点滅方式:交互点滅(高輝度赤LED24個が12個づつ交互に点滅)
1本ほか
6,190 税込6,809
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)約1.3(ソーラー部含む) サイズΦ22mm×10m タイプLED24球、ソーラー 電源ニッケル水素電池 連続使用時間(時間)約50 光源LED×24灯
1個
5,898 税込6,488
欠品中

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 消費電力(W)25 長さ(cm)120 防塵防水性能照明部:IP67 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ1500ルーメン
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 消費電力(W)25 長さ(cm)120 防塵防水性能照明部:IP67 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ1500ルーメン
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

最大約50本まで連結可能なLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、防雨機能も搭載しています。
用途夜間の工事灯に。 仕様夜間自動点滅、防雨機能 寸法管外径Φ22mm×長さ10m 電源AC100V(50/60Hz) 接続最大50本まで転結可能 点滅交互点滅 LED赤24灯
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。 備考電源コード付き 長さ(m)20 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(60個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 波長(nm)LED色:620~625 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 連結40m
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 消費電力(W)25 長さ(cm)120 防塵防水性能照明部:IP67 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ1500ルーメン
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 消費電力(W)25 長さ(cm)120 防塵防水性能照明部:IP67 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ1500ルーメン
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)最大連結:3 電流(A)2 電圧(V)5 消費電力(W)7/m 使用環境温度(℃)-20~75 明るさ(Lm)850 LED使用数(個)(PCS/M)120 関連資料チラシ(0.47MB) 防水性IP65
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。 備考増設用 電源コード付いていません。 長さ(m)20 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 入力電圧(V)AC100 光源2835LEDチップ(60個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 波長(nm)LED色:620~625 LED色 防塵防水性能IP67 連結40m
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷

全長(m)10×2 質量(kg)3.2 電源ソーラーパネル 寸法(Φmm)22 機能夜間自動点滅 点灯方式交互点滅 動作(無日照)約5日間 LED使用数(個)24×2
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ー LEDテープライト両面 日保 動画あり
防水仕様で両面発光
用途100V電源で10m製品を5巻まで連結可能 長さ(m)10 連結数5本 光束(Lm)1300 LED使用数(個)120×2 防水IP65
1本(10m)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書 材質PVC他 消費電力(W)11/m 保護等級IP65 色温度(K)6000-6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)1300 使用場所屋内外 関連資料チラシ(1.16MB) 電球の種類LED
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。 全長(mm)1050 周波数(Hz)50/60 出力DC100V 8A(MAX) 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1 寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20 防塵防水性能IP65 連結40m
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

6300069673 ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本 KMネクスト 動画あり
ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。
用途夜間の工事灯に。 仕様夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能 その他【無日照】10日間 質量(g)【チューブ】1350【コントローラー】300 寸法管外径Φ22mm×長さ10m 電源ニッケル電池3,000mAh 点滅交互点滅 LED赤20灯
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

最大20mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。 全長(mm)500 周波数(Hz)50/60 出力DC100V 4A(MAX) 入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30 防塵防水性能IP54 連結20m
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
材質PVC他 消費電力(W)11/m 保護等級IP65 色温度(K)6000-6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)1300 使用場所屋内外 関連資料チラシ(1.16MB) 電球の種類LED
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考増設用 電源コード付いていません。 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 光源2835LEDチップ(288個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)1610 連結40m
1巻
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。 備考増設用 電源コード付いていません。 長さ(m)10 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 入力電圧(V)AC100 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)3000 LED色電球色 防塵防水性能IP67 連結40m
1巻
9,698 税込10,668
3日以内出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 セット内容LEDテープライト (10m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書 長さ(m)10(最大連結点灯:50) 消費電力(W)100 定格AC100V 50/60Hz コード長さ(m)10 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1組
20,980 税込23,078
5日以内出荷

広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。 セット内容本体、専用電源、収納バッグ 材質銅・PVC・LEDチップ 幅(mm)13 厚さ(mm)7 タイプ片面発光タイプ 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1 光源2835LEDチップ(144個/m) 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分:IP65) 光源色 明るさ(Lm)1000 定格入力100V
1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×300
1巻
3,398 税込3,738
3日以内出荷

広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。 セット内容本体、専用電源、収納バッグ 材質銅・PVC・LEDチップ 幅(mm)13 厚さ(mm)8 タイプ両面発光タイプ 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1 光源2835LEDチップ(288個/m) 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分:IP65) 光源色 明るさ(Lm)1610 定格入力100V
1巻
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)35 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1000 定格入力AC100V 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000 連結最大40m
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 長さ(m)10(最大連結点灯:50) 消費電力(W)100 定格AC100V 50/60Hz 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります