安全用品 :「iv 単線 1.6mm」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。
スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、型紙×1
種別スピーカー:3W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.5W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、防塵袋:化繊黒
寸法(mm)Φ155×117(D)
質量(kg)1(パネルを含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性65Hz~18kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)
取付穴径(Φmm)135(最大板厚:37)
入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)
スピーカー10cmコーン型
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm(AWG20~15相当品)、より線(7心銅線):0.75~1.25mm(AWG18~17相当)
定格入力(W)3(ハイインピーダンス使用時)
指向性指向特性区分:X(0°以上15°未満Q=1.6、15°以上45°未満Q=2.1、45°以上90°以下Q=1.5)
インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:3.3k(3W)/10k(1W)/20k(0.5W)、8
音響パワーレベル(dB)90
許容入力(W)連続プログラム:18(8Ω)、連続ピンクノイズ:9(8Ω)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。
付属品スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
寸法(mm)Φ260×92.5(露出部)
周波数特性100Hz~18kHz
取付け方法V字型スプリングキャッチ方式
入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子)
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)
スピーカー12cmコーン型
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、中継端子を標準装備していますので、3線式配線でアッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。
適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86
周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm
端子ワンタッチ式差込型コネクター(中継)
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)93(1W)
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です
適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86
周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)93(1W)
音量調節3W/1Wタイプ(出荷時は1Wに接続)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。