安全用品 :「l字 アクリル」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
長さ(mm)330
形状L字型
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
工場の危険な箇所に最適。両面テープ付き
用途安全対策に
材質本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:PEフォーム(アクリル系粘着剤)
長さ(mm)600
厚さ(mm)10
色イエロー
取付方式両面テープ貼付け
長さ(m)0.6
トラ柄の反射クッションです。暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。
用途鋼材などの保護用クッション
材質反射材/EVA
形状L字型
粘着剤アクリル系
サイズ(mm)約幅500×長さ1000×厚さ12
屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。
用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。
付属品専用両面テープ
材質塩化ビニル(PVC)、付属両面テープ:アクリル系接着剤
タイプストレート
長さ(m)0.9
支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
コーナーの死角がよく見えます。
仕様室内専用、L字路専用
付属品取付金具(アルミ)
エスコ品番EA724ZK-10
材質鏡面:高級アクリル
厚さ(mm)(鏡)2
質量(kg)0.33
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×279×246(厚みは設置したときの厚みになります。)
取付場所壁面
曲率半径359R
1個
¥28,000
税込¥30,800
当日出荷
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
色クリア
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)6
付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)
エスコ品番EA983FE-72
幅(mm)24
寸法(mm)50×50×22(H)
質量(g/個)約20
1袋(2個)
¥560
税込¥616
当日出荷
直角以外の角度にも対応!。ぶつかると危険な角に貼り、衝突時の衝撃を吸収
用途安全対策に
付属品専用両面テープ
材質PVC、専用両面テープ
長さ(mm)2000
色クリア
粘着剤アクリル系
テーブルや家具の角などの危険なコーナーをやさしくガードします。
色クリアーブラウン
材質エラストマー樹脂 アクリル系粘着性剤
用途家具・机やテーブル等の角に、夜間・災害時の誘導に
色蓄光黄緑
材質シリコン
厚さ(mm)4
仕様蓄光・衝撃吸収材
エスコ品番EA983FE-76
幅(mm)18
寸法(mm)37×37×15(H)
粘着剤アクリル系(両面テープ貼付済)
質量(g/個)5
発光時間(時間)約3
蓄光時間(分)30(蛍光灯の室内で照射時間)
1セット(2個)
¥600
税込¥660
当日出荷
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
色クリア
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)4
付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)
エスコ品番EA983FE-71
幅(mm)18
寸法(mm)37×37×15(H)
質量(g/個)約5
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
用途家具・机やテーブル等の角に、夜間・災害時の誘導に
色蓄光黄緑
材質シリコン
厚さ(mm)6
仕様蓄光・衝撃吸収材
エスコ品番EA983FE-77
幅(mm)24
寸法(mm)50×50×22(H)
粘着剤アクリル系(両面テープ貼付済)
質量(g/個)20
発光時間(時間)約3
蓄光時間(分)30(蛍光灯の室内で照射時間)
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。階段、L型通路のコーナーに、出会い頭の衝突防止に最適です。
寸法(mm)250×250
質量(kg)0.42
材質(ミラー)アクリル
材質(アーム)ステンレス
ミラー形状四角型
アームフレキアーム(L=230)
曲面R(mm)850
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。強力マグネット式で、取付部の穴あけが不要で施工らくらく!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。階段、L型通路のコーナーに、出会い頭の衝突防止に最適です。
寸法(mm)250×250
質量(kg)0.59
取付部ダブルマグネット(強力マグネット2個)
材質(ミラー)アクリル
材質(アーム)ステンレス
ミラー形状四角型
アームフレキアーム(L=230)
曲面R(mm)850
1台
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
フチなしミラーの固定式L字路用ミラーです。
材質(ミラー)アクリル(2mm厚)
寸法(mm)328×279
質量(kg)0.33
曲率半径359R
日本緑十字社品番280033
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
幅(mm)20
質量(g)100
取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)3
階段、L型通路のコーナーに設置することで、出会い頭の衝突防止にピッタリなミラーです。フレキシブルアーム使用で角度調整が自在です。三角タイプはコーナーにフィットします。
用途防犯ミラー・コーナー専用ミラー
仕様曲面(R):400
材質ミラー部:アクリル、フレキ部:ステンレス、取付部:塩ビ
形状三角
型式三角
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×325×190
アーム長さ(mm)フレキシブル:230
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、通路の衝突防止に役立ちます。
L字路の衝突を防止します。
用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に、像が大きいミラー、広い通路や高齢者が多く利用する通路に
トラスコ品番123-9006
材質アクリル(ミラー)
幅(mm)700
型式角型
厚さ(mm)4.1
高さ(mm)500
タイプ片側用
取付け方法両面テープ
像の大きさ(曲面R)1000
使用場所室内専用
1個
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に
仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約20m~30m
耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい。耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム。ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)。工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる。エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)。ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に
仕様視認距離約10m~20m、曲面率:650R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約10m~20m
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途広い道路のクルマ・バイクの確認に
仕様視認距離約30m~50m、曲面率:2000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約30m~50m
付属両面テープ付き
柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。
『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。
屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。