安全用品 :「l字型 テープ」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+50
今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
色メタルシルバー
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。
付属品両面テープ
トラスコ品番421-0143
材質NBR
幅(mm)55
厚さ(mm)18
色イエロー
高さ(mm)48
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。
仕様テープ付
トラスコ品番473-9574
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)20000
幅(mm)20
厚さ(mm)5
色黒
取付方式貼付タイプ(両面テープ)
長さ(m)20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×20×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。