安全用品 :「toa 卓上マイク」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音)
トラスコ品番722-3650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846
材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)440
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性単一指向性
出力コード長さ(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。
トラスコ品番448-5343
材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂
質量(kg)0.44
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式ムービングコイルマイクロホン
質量(g)440(出力コード部除く)
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(不平衡型)
接点容量DC30V/500mA以下
使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
付属品クリップ式マイクホルダー
卓上型アンプ(TA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R,TA-2120T[生産完了品],VA-62,VA-122)専用の5局リモートマイクです。
仕様【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65~1.6mmAWG22~14
付属品壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2
材質ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色)
質量(g)500
電源(V)DC12~24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×51×151
マイクロホン単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン
機能グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付
消費電流(mA)180以下
出力インピーダンス(Ω)600平衡型出力レベル調整可
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)
質量(g)400(出力コード部除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~50
感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)
出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ
使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
キャノンタイプのハンド型マイクロホン(コード付)と卓上マイクロホンスタンドを本器に取付けることで、フレキシブルタイプの卓上型マイクロホンとしてご使用になれます。
仕様シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装
適合【マイク】DM-1200、DM-1300、DM-1500
質量(g)295
耐荷重(g)350
適合スタンドST-73A※
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマイクです。天井・壁面や卓上に目立たずに設置でき、非常にクリアで高音質な収音が可能です。
付属品防振ゴム×2、ナット(M20)×1
材質本体:鉄白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装、ヘッド:亜鉛めっき鋼線白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装
寸法(mm)Φ28×68
質量(g)85
形式コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC9~52(ファンタム)
出力【コネクタ】XLR-3-12相当品
感度【定格レベル】-36dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性30Hz~20kHz
指向性無指向性
インピーダンス(Ω)120(平衡型)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1
材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)135
形式コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC9~52(ファンタム)
出力【コネクタ】XLR-3-12相当品
感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性60Hz~20kHz
寸法(Φ×mm)12×420
指向性単一指向性(カーディオイド)
インピーダンス(Ω)120(平衡型)
適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
トラスコ品番722-3838
質量(g)約230(コード除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)
周波数特性60Hz~18kHz
インピーダンス60Hz~18kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。
上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。
特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。
チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。
トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用に
トラスコ品番497-3712
セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1
材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂
幅(mm)110
質量(kg)1
高さ(mm)292
品名チャイム付マイクロホン
奥行(mm)165
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
材質亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装
質量(g)715
出力【コネクタ】XLR-3-32相当品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×124
入力【コネクタ】XLR-3-31相当品
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。
卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3
材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装
質量(g)465
形式ム-ビングコイルマイクロホン
出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)
感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性100Hz~10kHz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。
仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変)
材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色)
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による)
出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上)
定格出力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200
入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)
機能電話ページング機能、電源リモート機能
周波数特性100Hz~10kHz±3dB
S/N比60dB以上
歪率(%)1以下
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
卓上設置、壁掛け設置とも可能な30Wアンプです。
電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモート及び一斉放送制御が可能です。
スクリーン リーダーのサポートを有効にするには、Ctrl+Alt+Z を押します。
キーボード ショートカットの詳細については、Ctrl+スラッシュ を押します。
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6
材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)208(定格出力時)、39(電気用品安全法による)
出力スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375
入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック
制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト
周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)
インターフェースネットワーク:100BASE-TX
消費電流(A)最大3
歪率(%)1以下(1kHz定格出力)
使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
出力60 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6
材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装
質量(kg)3.6
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)107(定格出力時)、20(電気用品安全法による)
出力スピーカー:4Ω70系(83Ω)100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375
入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック
制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト
周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)
インターフェースネットワーク:100BASE-TX
消費電流(A)最大2
歪率(%)1以下(1kHz定格出力)
使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
フレキシブルマイクロホン(DM-524B,DM-524S)および、フレシキブルシャフト(YM-121)用の卓上型マイクロホンスタンドです。
材質亜鉛ダイカスト黒塗装
質量(kg)2.3
出力【コネクタ】XLR-3-14相当品
寸法(Φ×高さH)(mm)165×58.5
入力【コネクタ】BTS21R3A
適合コネクタ入力:Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)、出力:XLR-3-11C相当品
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。
定格出力(W)30
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質ABS樹脂
サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100
入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性80~12000Hz
消費電流(mA)0.5以下
入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比55dB以上
充電時間(時間)5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。
別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじ
トラスコ品番817-2842
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台
ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)
定格出力(W)10
材質(ケース)ABS樹脂
入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2
周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dB
チャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)
S/N比60dB以上
歪率(%)3(1kHz定格出力時)
回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。