接着剤・補修材 :「panasonic」の検索結果


充電工具リサイクルバッテリーサービス 詳しくはこちら
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)補修液
危険物の類別非危険物 入数100cc
1本
1,198 税込1,318
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)クレヨン型パテ
危険物の類別非危険物 入数2本(濃色1本、淡色1本)
1セット
2,598 税込2,858
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)タッチアップマーカー
危険物の類別非危険物 入数2本(濃色1本、淡色1本)
1セット
6,898 税込7,588
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン 本体のみ
硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガン バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)30 能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。 バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142 質量(kg)2.15(電池パック装着時) 使用充電器EZ0L11(別売) 付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717) グレー 仕様外装・内装両用 機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示 押出力(kN[kgf])2.45(250) トラスコ品番421-6857 適合容量(mL)400 危険物の類別非危険物
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ウスイータ専用変成シリコーン接着剤
エコ商品
仕様専用ノズル付 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 グリーン購入法適合
1本(760mL)
4,798 税込5,278
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
エコ商品
機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 押出力(kN[kgf])2.45
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ソーセージ用アタッチメント
EZ3610 充電シーリングガン用 ソーセージ用アタッチメント
危険物の類別非危険物
1個
789 税込868
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります