接着剤・補修材 :「保護メガネ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
コードレスで作業はかどる!
押し出しスムーズ
冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適
逆さ置き可能
ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載
後ダレ防止機構搭載
別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック、保護メガネ
ストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL)
寸法(mm)機体:482×299×82
質量(kg)2.7(BSL36A18装着時)
容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応)
電圧(V)18
使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ)
危険物の類別非危険物
対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51
関連資料(0.79MB)
押出力(N)3000
押出速度(mm/秒)0~14
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。