5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツ製、DVGW及びNSF S4規格適合品です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.243相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。
使用温度範囲(℃)-60~+200 液色 適合ねじM36以下 剪断強度(N/mm2)9~13 可使時間(分)10~20 トルク(N・m)プリべリング:8~12、分離:17~22 完全硬化時間1~3時間 粘度(mPa・s)2000~7000 最大隙間(mm)0.25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 接着力
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.262相当品です。。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・高強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が難しいタイプです。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。トルク管理が重要なねじに適しています。
使用温度範囲(℃)-60~+150 液色 内容量(mL)50 適合ねじM36以下 剪断強度(N/mm2)10~15 可使時間(分)10~20 トルク(N・m)プリべリング:40~55、分離:20~25 完全硬化時間3~6時間 粘度(mPa・s)1500~6500 危険等級 最大隙間(mm)0.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性 接着力
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.242相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。
使用温度範囲(℃)-60~+150 液色 内容量(mL)50 適合ねじM36以下 剪断強度(N/mm2)8~12 可使時間(分)10~20 トルク(N・m)プリべリング:5~8、分離:14~18 完全硬化時間3~6時間 粘度(mPa・s)1000 最大隙間(mm)0.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 接着力
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.241相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。低粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。
使用温度範囲(℃)-60~+150 液色 内容量(mL)50 適合ねじM12以下 剪断強度(N/mm2)8~12 可使時間(分)10~20 トルク(N・m)プリべリング:12~16、分離:10~15 完全硬化時間3時間 粘度(mPa・s)125 最大隙間(mm)0.1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 接着力
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.222相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・低強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。
使用温度範囲(℃)-60~+150 液色 内容量(mL)50 適合ねじM36以下 剪断強度(N/mm2)3~5 可使時間(分)10~20 トルク(N・m)プリべリング:2~4、分離:4~8 完全硬化時間3~6時間 粘度(mPa・s)1000 最大隙間(mm)0.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 接着力
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります