絞り込み
特性
  • さび止め(1)
  • 耐食・防腐(1)
ブランド
  • ベロメタル
  • モノタロウ(38)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](419)
  • エスコ(292)
  • スリーボンド(280)
  • セメダイン(224)
  • コニシ(149)
  • 家庭化学(138)
  • 3M(スリーエム)(123)
  • PROST's(110)
  • 信越化学工業(103)
  • 建築の友(82)
  • アルテコ(ALTECO)(81)
  • 関西パテ化工(70)
  • マノール(59)
  • 高森コーキ(58)
  • ハウスボックス(53)
  • トーヨーマテラン(52)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
  • ヘルメチック(51)
  • シャープ化学(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベロメタル 標準型 ベロメタル

    ベロメタル 標準型

    ベロメタル
    70,980税込78,078
    1セット(500g)ほか
    当日出荷
    万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
    塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件乾燥していること溶着完了時間20℃で3時間タイプ標準単品2液型混合比(容積)(B/A)(1/1)危険物の類別非危険物
  • ジュニアキット ベロメタル

    ジュニアキット

    ベロメタル(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
    用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。仕様2液混合型トラスコ品番275-1305セット内容標準型(2液タイプ250g)、クリーナー100mL、補強テープ10cm×1m、混合用ヘラ1本黒褐色質量(g)250硬化時間(時間)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • スーパーラピッド ベロメタル

    スーパーラピッド

    ベロメタル
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
    黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3仕様2液混合型主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 標準型試用キット ベロメタル

    標準型試用キット

    ベロメタル
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
    用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。仕様2液混合型トラスコ品番251-6004黒褐色質量(g)500硬化時間(時間)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • スーパーラピットキット ベロメタル

    スーパーラピットキット

    ベロメタル
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
    仕様2液混合型黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • スーパーラピッド単品2液タイプ ベロメタル

    スーパーラピッド単品2液タイプ

    ベロメタル
    289,800税込318,780
    1セット(500g)
    翌々日出荷
    油脂が付着したり濡れたりしている表面でも急速な反応を示し、その優れた耐久性によって収縮、老化することがなく、永続的な補修がワンステップで可能です。標準型と急速型を併用しないで、これだけの半永久的補修が素早くできます。(3~4分で硬化)
    摘要急速型塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件若干水、油がしみでても可能溶着完了時間20℃で3分混合比(容積)(B/A)(1/1)危険物の類別非危険物
  • ベロメタル 補強テープ ベロメタル

    ベロメタル 補強テープ

    ベロメタル
    519税込571
    1本
    当日出荷
    補修箇所を補強するガラス繊維製のメッシュテープです。補修箇所に接着したベロメタルをしっかりと密着補強させるメッシュテープです。ベロメタル塗布作業時の垂れ防止にもなります。ガラス繊維製ですので柔軟性及び強靭性を兼ね備えています。
    用途補修箇所の補強に。幅(mm)100質量(g)21長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • ベロメタル 混合用ヘラ ベロメタル

    ベロメタル 混合用ヘラ

    ベロメタル
    669税込736
    1本
    当日出荷
    主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。
    用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。危険物の類別非危険物
  • ベロメタル 混合板 ベロメタル

    ベロメタル 混合板

    ベロメタル
    869税込956
    1枚
    当日出荷
    樹脂製のため軽量かつ外熱による反応が少ないです。コンパクトサイズのため収納しやすいです。
    用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • ベロメタルジェルメタル ベロメタル

    ベロメタルジェルメタル

    ベロメタル
    87,980税込96,778
    1セット
    当日出荷
    ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。 防錆・防蝕効果にも優れております。
    用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製などグレー特性防錆、防蝕硬化時間(時間)(20度)6~8付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグトラスコ品番789-9858質量(g)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135主成分樹脂系金属微粒子耐熱温度(℃)245危険物の類別非危険物
  • カバン入りキット2.5kg ベロメタル

    カバン入りキット2.5kg

    ベロメタル
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1168質量(kg)3グレー容量(g)2500(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-41危険物の類別非危険物
  • カバン入りキット 500g ベロメタル

    カバン入りキット 500g

    ベロメタル
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1167グレー質量(g)625容量(g)500(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-10危険物の類別非危険物
  • カバン入りキット 1.0Kg ベロメタル

    カバン入りキット 1.0Kg

    ベロメタル
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1172質量(kg)1グレー容量(g)1000(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-14危険物の類別非危険物
  • エマージェンシーロイヤルキット ベロメタル

    エマージェンシーロイヤルキット

    ベロメタル
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1171質量(kg)0.75黒褐色容量(g)標準型500/スーパー125×2耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
  • エマージェンシーファーストキット ベロメタル

    エマージェンシーファーストキット

    ベロメタル
    469,800税込516,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1173質量(kg)1.625黒褐色容量(g)標準型1000/スーパー125×5耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
  • エマージェンシーサービスキット ベロメタル

    エマージェンシーサービスキット

    ベロメタル
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1169質量(kg)1.25黒褐色容量(g)標準型1000/スーパー125×2耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
  • アクションキット ベロメタル

    アクションキット

    ベロメタル
    109,980税込120,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1174グレー質量(g)375容量(g)250(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-09危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材