絞り込み
ブランド
- ベロメタル
- モノタロウ(181)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,249)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
- TRUSCO(498)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(419)
- ニッぺ(日本ペイント)(365)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(342)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(314)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(283)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(238)
- 千代田精機(226)
- ブランドをもっと見る

ベロメタル 標準型
ベロメタル¥70,980~税込¥78,078~1セット(500g)ほか当日出荷万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。タイプ標準単品2液型混合比(容積)(B/A)(1/1)塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件乾燥していること溶着完了時間20℃で3時間危険物の類別非危険物
スーパーラピッド
ベロメタル¥77,980~税込¥85,778~1セット当日出荷から翌々日出荷油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。仕様2液混合型色黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
標準型試用キット
ベロメタル¥72,980税込¥80,2781個当日出荷万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。仕様2液混合型トラスコ品番251-6004色黒褐色質量(g)500硬化時間(時間)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スーパーラピットキット
ベロメタル¥79,980~税込¥87,978~1セット当日出荷から翌々日出荷油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。仕様2液混合型色黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スーパーラピッド単品2液タイプ
ベロメタル¥289,800税込¥318,7801セット(500g)翌々日出荷油脂が付着したり濡れたりしている表面でも急速な反応を示し、その優れた耐久性によって収縮、老化することがなく、永続的な補修がワンステップで可能です。標準型と急速型を併用しないで、これだけの半永久的補修が素早くできます。(3~4分で硬化)摘要急速型混合比(容積)(B/A)(1/1)塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件若干水、油がしみでても可能溶着完了時間20℃で3分危険物の類別非危険物
ベロメタル 補強テープ
ベロメタル¥519~税込¥571~1本当日出荷補修箇所を補強するガラス繊維製のメッシュテープです。補修箇所に接着したベロメタルをしっかりと密着補強させるメッシュテープです。ベロメタル塗布作業時の垂れ防止にもなります。ガラス繊維製ですので柔軟性及び強靭性を兼ね備えています。用途補修箇所の補強に。幅(mm)100質量(g)21長さ(m)1危険物の類別非危険物
ベロメタル 混合用ヘラ
ベロメタル¥669~税込¥736~1本当日出荷主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。危険物の類別非危険物
ベロメタル 混合板
ベロメタル¥869~税込¥956~1枚当日出荷樹脂製のため軽量かつ外熱による反応が少ないです。コンパクトサイズのため収納しやすいです。用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
ベロメタルジェルメタル
ベロメタル¥87,980税込¥96,7781セット当日出荷ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。 防錆・防蝕効果にも優れております。用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製など付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグトラスコ品番789-9858色グレー質量(g)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135主成分樹脂系金属微粒子耐熱温度(℃)245硬化時間(時間)(20度)6~8危険物の類別非危険物特性防錆、防蝕
カバン入りキット2.5kg
ベロメタル¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷トラスコ品番107-1168質量(kg)3色グレー容量(g)2500(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-41危険物の類別非危険物
カバン入りキット 500g
ベロメタル¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷トラスコ品番107-1167色グレー質量(g)625容量(g)500(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-10危険物の類別非危険物
カバン入りキット 1.0Kg
ベロメタル¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷トラスコ品番107-1172質量(kg)1色グレー容量(g)1000(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-14危険物の類別非危険物
エマージェンシーロイヤルキット
ベロメタル¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷トラスコ品番107-1171質量(kg)0.75色黒褐色容量(g)標準型500/スーパー125×2耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
エマージェンシーファーストキット
ベロメタル¥469,800税込¥516,7801個3日以内出荷トラスコ品番107-1173質量(kg)1.625色黒褐色容量(g)標準型1000/スーパー125×5耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
エマージェンシーサービスキット
ベロメタル¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷トラスコ品番107-1169質量(kg)1.25色黒褐色容量(g)標準型1000/スーパー125×2耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
アクションキット
ベロメタル¥109,980税込¥120,9781個3日以内出荷トラスコ品番107-1174色グレー質量(g)375容量(g)250(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-09危険物の類別非危険物