接着剤・補修材 :「フリー 窓枠」の検索結果
難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約45(1本)
色クリーム
切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)
施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.035
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約5-7
密度(kg/m3)硬化後:約14-18
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量539mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個(750mL)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約45(1本)
色クリーム
切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)
施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.035
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約5-7
密度(kg/m3)硬化後:約14-18
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6468mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(750mL×12本)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約20(1本)
色白
切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)
施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.032
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約6-8
密度(kg/m3)硬化後:約19-23
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量310mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個(500mL)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに
仕様発泡量(L):約20(1本)
色白
切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)
耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)
施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)
熱伝導率(W/mk)0.032
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約6-8
密度(kg/m3)硬化後:約19-23
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3720mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(500mL×12本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。