絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](413)
- スリーボンド(266)
- セメダイン(213)
- エスコ(184)
- コニシ(146)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- 3M(スリーエム)(76)
- 信越化学工業(73)
- PROST's(63)
- 高森コーキ(58)
- マノール(57)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(51)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- サンホーム(49)
- ヘルメチック(49)
- ヤヨイ化学(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ホットボンダー
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤電源タイプAC電源式制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
グルースティック キョウリョクタイプ
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10本)当日出荷しっかり接着したい方におすすめ!長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
バッテリーグルーガン
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり用途接着セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本質量(g)約300温度(℃)170本体質量(g)142寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31連続使用時間(分)最大30バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー)予熱時間約15秒充電時間(時間)約4(空→フル充電)消費電力量(Wh)5.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L危険物の性状非水溶性グルースティック径(Φmm)7主なワークパーツ
グルースティック プラスチックヨウ
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10本)当日出荷プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック クリア
BOSCH(ボッシュ)¥699税込¥7691箱(10本)当日出荷透明なタイプなので、見える接着部分に最適長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
コードレスグルーガン
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。質量(g)315定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56吐出量(接着剤)20g/分連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック予熱時間約90秒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グルースティック径(Φmm)11
グルースティック カラー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(10本)当日出荷楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!長さ(mm)150色赤、黄色、青、黒、緑(各2本)径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック グリッター(ラメ)
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581箱(10本)欠品中特別なデコレーションにおすすめ!長さ(mm)150色ラメゴールド、ラメシルバー、ラメレッド、ラメブルー、ラメグリーン径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
コードレスコーキングガン
BOSCH(ボッシュ)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷エアの巻き込みの少ない均一な充填が可能です。送り出し速度の調整も楽にでき、適切で丁寧な施工を実現します。ダイヤル式9段階の送り速度調整が可能です。細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です。オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます。用途シーリングや接着剤の充填仕様【最大送り速度】8mm/s質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×252×81危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ300ml仕様(外径50mm)RoHS指令(10物質対応)対応能力(kN)【押出】3.5
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品




















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)