絞り込み
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途木材(1)
  • 用途皮革(1)
  • 用途石材(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途(1)
  • 用途金属(1)
  • 用途陶磁器(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](214)
  • セメダイン(140)
  • スリーボンド(137)
  • コニシ(123)
  • アルテコ(ALTECO)(70)
  • 3M(スリーエム)(64)
  • エスコ(55)
  • 東亞合成(23)
  • 東リ(22)
  • ヘルメチック(22)
  • ヤヨイ化学(21)
  • タイルメント(17)
  • TAMIYA(タミヤ)(16)
  • 高森コーキ(15)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
  • 家庭化学(11)
  • アサヒペン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットボンダー BOSCH(ボッシュ)

    ホットボンダー

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
    付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤電源タイプAC電源式制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
  • ボンドスティック BOSCH(ボッシュ)

    ボンドスティック

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(125g)ほか
    当日出荷
    適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-Eクリア軟化点(℃)83接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
  • ホットボンダー PKP18E用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    ホットボンダー PKP18E用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合本体PKP18E危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック キョウリョクタイプ BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック キョウリョクタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10本)
    当日出荷
    しっかり接着したい方におすすめ!
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • バッテリーグルーガン BOSCH(ボッシュ)

    バッテリーグルーガン

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
    用途接着セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本質量(g)約300温度(℃)170本体質量(g)142寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31連続使用時間(分)最大30バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー)予熱時間約15秒充電時間(時間)約4(空→フル充電)消費電力量(Wh)5.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L危険物の性状非水溶性グルースティック径(Φmm)7主なワークパーツ
  • グルースティック プラスチックヨウ BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック プラスチックヨウ

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック クリア BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック クリア

    BOSCH(ボッシュ)
    699税込769
    1箱(10本)
    当日出荷
    透明なタイプなので、見える接着部分に最適
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • コードレスグルーガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスグルーガン

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
    用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。質量(g)315定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56吐出量(接着剤)20g/分連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック予熱時間約90秒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グルースティック径(Φmm)11
  • ノズル PKP用 BOSCH(ボッシュ)

    ノズル PKP用

    BOSCH(ボッシュ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合機種PKP18E危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック カラー BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック カラー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10本)
    当日出荷
    楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!
    長さ(mm)150赤、黄色、青、黒、緑(各2本)径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック グリッター(ラメ) BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック グリッター(ラメ)

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1箱(10本)
    当日出荷
    特別なデコレーションにおすすめ!
    長さ(mm)150ラメゴールド、ラメシルバー、ラメレッド、ラメブルー、ラメグリーン径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルーチップ BOSCH(ボッシュ)

    グルーチップ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ペンタイプ、Glueyの専用アクセサリー。チップが20mmと短く色の変更がすぐにできる。
    用途全ての素材の接着、補修。 そして、クリエイティブな創作まで自由自在。材質ポリマー長さ(mm)20質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×7×7危険物の類別非危険物主なワークパーツ

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤