絞り込み
ブランド
  • 前田シェルサービス
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(420)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(413)
  • スリーボンド(323)
  • セメダイン(278)
  • コニシ(243)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(135)
  • PROST's(124)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • ヤヨイ化学(72)
  • 関西パテ化工(72)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(61)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービスUV硬化型漏洩補修材 リークブロック前田シェルサービス
3,698税込4,068
1個(10g)ほか
当日出荷
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット 前田シェルサービスUV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット前田シェルサービス
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mmセット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体照射時間(時間)UVライト :2.5
紫外線カットゴーグル(透明) 前田シェルサービス紫外線カットゴーグル(透明)前田シェルサービス
5,598税込6,158
1個(1個)
当日出荷
リークブロック関連商品です。UVライト照射の際、目の保護として使用してください。
トラスコ品番667-2679危険物の類別非危険物
シリコーンシート 前田シェルサービスシリコーンシート前田シェルサービス
1,098税込1,208
1式(1式)ほか
当日出荷
リークブロック関連商品です。
用途シリコンシートにシール材を載せ漏洩箇所にシール材が当たるようにシリコンシートで押さえつけます。その状態でシリコンシートの上からUVライトを照射することで、硬化後にシートがきれいに剥がれ、施工面がキレイに仕上がります。危険物の類別非危険物
リークブロック用 UVライト 前田シェルサービスリークブロック用 UVライト前田シェルサービス
8,898税込9,788
1個
当日出荷
リークブロック用のUVライトです。
トラスコ品番667-2680危険物の類別非危険物
シリコーンシート 前田シェルサービスシリコーンシート前田シェルサービス
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
リークブロック関連商品です。
用途シリコンシートにシール材を載せ漏洩箇所にシール材が当たるようにシリコンシートで押さえつけます。その状態でシリコンシートの上からUVライトを照射することで、硬化後にシートがきれいに剥がれ、施工面がキレイに仕上がります。トラスコ品番661-0543危険物の類別非危険物
ウッドバー 3本入 前田シェルサービスウッドバー 3本入前田シェルサービス
249税込274
1セット(3本)
翌々日出荷
リークブロック関連品です。ウッドバーでリークブロックを接着面に強くこすりつけます。
トラスコ品番661-4080危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材