砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。加水後、約1分で硬化します。
用途コンクリート漏水部の止水、タイル石張りの仮止め、コンクリート欠損部の補修などに
危険物の類別非危険物
1袋(2kg)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
精選された砂・セメント・各種混和剤が理想的に配合されたプレミックスタイプです。既調合のため、水を混ぜるだけで直ぐに使用可能、補修箇所が目立たず、綺麗な仕上がりとなります。
用途高炉セメント用補修材、コンクリート製品、モルタルコンクリートの補修
厚さ(mm)標準施工厚:3
使用量(1立米)84.8袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約3.93/袋
1袋(20kg)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。スリーブ穴・大欠損一度に補修可能。
用途スリーブ穴・配管穴などの穴埋め補修、断面欠損や大欠損部の補修に
危険物の類別非危険物
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
砂入りセメントのため、水を混ぜるだけで使用可能。普通セメントの3日強度が24時間で得られます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関などの床面工事、コンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
砂・砂利入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途駐車場・土間・フェンス等の基礎・コンクリート部の補修、施工やコンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
セメント・砂利・砂を適合配合、水を混ぜるだけで使用できます。汎用性が高く、作業性にとても優れています。
用途強度の必要な土間やガレージ、門柱やフェンス等の施工、コンクリート部分の施工や補修に利用可能
厚さ(mm)標準施工厚:5cm・10cm
使用量(1立米)80袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)(5cm厚)約49×49/袋、(10cm厚)約35×35/袋
1袋(25kg)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。純白度が高く、綺麗な白色に仕上ります。
用途工作や造形用に
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。水周りの水漏れ防止に最適です。
用途浴室・台所・ベランダ・屋上・地下室の補修に
危険物の類別非危険物
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、60分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修
危険物の類別非危険物
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、30分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。