WSドライコンクリートマツモト産業¥1,088~税込¥1,197~
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
砂・砂利入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途駐車場・土間・フェンス等の基礎・コンクリート部の補修、施工やコンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
DRYコンクリートマツモト産業3日以内出荷
セメント・砂利・砂を適合配合、水を混ぜるだけで使用できます。汎用性が高く、作業性にとても優れています。
用途強度の必要な土間やガレージ、門柱やフェンス等の施工、コンクリート部分の施工や補修に利用可能厚さ(mm)標準施工厚:5cm・10cm使用量(1立米)80袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)(5cm厚)約49×49/袋、(10cm厚)約35×35/袋
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
替えスティックgoot(太洋電機産業)税込¥5,718¥5,198
ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)税込¥769,780¥699,800
GVポンプユニットAUTONICS(オートニクス)税込¥142,780¥129,800