1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。弾性骨材を使用していますので、コテ圧をかける事により下地に圧着した後骨材の弾性により粗い面ができますのでクシ目引きの作業が省けます。
用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地 厚さ(mm)標準施工厚:8 使用量(1立米)40袋 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約3.12/袋
1袋(25kg)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります