接着剤・補修材 :「刷毛引き」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落ち着いた色調。耐久性、強度、耐水性に優れています。1:3配合のモルタルで、仕上げは鏝押さえから刷毛引きまで自在に塗り易く作業性に優れています
用途建物・ポーチ、犬走り、外壁、基礎などの仕上 外構・塀、歩道、駐車場などの仕上(適応下地:コンクリート・モルタル下地) 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マツモト産業壁モル
砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。発泡骨材を使用した無塩・無石綿の下地モルタルです。砂モルタルに比べ保温性に優れ、結露防止に有効です。刷毛引きもでき、塗装下塗り・吹付下地としても使用できます。
用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地 厚さ(mm)標準施工厚:15(2回塗) 使用量(1立米)43袋 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約1.58/袋
1袋(25kg)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります