注型用透明クリアポリエステル樹脂EpoChemical¥3,898~税込¥4,288~
1缶(500g)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン
製品の表面がべたつかない。
注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。
補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着
用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)30~50硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
替えスティックgoot(太洋電機産業)税込¥5,718¥5,198
ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)税込¥769,780¥699,800
GVポンプユニットAUTONICS(オートニクス)税込¥142,780¥129,800
ポンプ補修キットAUTONICS(オートニクス)税込¥6,598¥5,998