接着剤・補修材 :「外壁用 サイディング」の検索結果
張材用接着材(弾性1液型接着剤)
変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。
下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。
コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。
1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。
質量(kg)18
適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。