接着剤・補修材 :「床補修ペン」の検索結果
乾燥モルタルの速硬、速乾タイプです。
特殊な配合でセメントの水和反応を速めて強度を発現させています。
3時間で実用強度が発現し、長期強度もセメントモルタル並みに出ます。
急結ではありません。含水率の低下も速く、施工の翌日にはペンキが塗れます。
使い方は簡単、水を加えるだけ。
用途汎用速硬、速乾モルタル、各種モルタル工事、コンクリート補修、塗装やクロスの下地、支柱充填
施工箇所は屋内外、床壁を問いません。
容積練上り:10.6L/袋
標準使用量95袋/m3
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)1.51(7mm厚)、1.06(10mm厚)、0.71(20mm厚)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。