5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別非危険物
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。
砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。
[M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。
[M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、
ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。
[M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。
[M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。
危険物の類別非危険物
セメント・砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。
又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
仕様加える水の量:3.1~3.2L/袋
容積練上り:11.4L/袋
標準使用量88袋/m3
強度30(N/mm)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
1袋(20kg)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
エムコンはモルタルと粗骨材をセットにした現場練り用プレミックスコンクリートです。
深夜に少量とか、搬入困難な地下や屋上の工事などに大変便利です。
既調合なので強度が安定しています。
結合材・骨材は生コンクリートの規格に適合した物を使っています。
早強制に優れ、30Nを3日で出せます。
仕様加える水の量:3.9±0.2Lスランプ:12~18
容積練上り:21.5L/セット
圧縮強度(N/mm2)24.1(1日)、39.2(3日)
使用量46.4セット/m3
強度配合設計:30(N/mm2)
危険物の類別非危険物
1セット(46kg)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
エムコンはモルタルと粗骨材をセットにした現場練り用プレミックスコンクリートです。
深夜に少量とか、搬入困難な地下や屋上の工事などに大変便利です。
既調合なので強度が安定しています。
結合材・骨材は生コンクリートの規格に適合した物を使っています。
作業性を優先したセットで、手練りも出来ます。
仕様加える水の量:4.8±0.2L、スランプ:12~18
容積練上り:23L/セット
圧縮強度(N/mm2)15.8(7日)、22.8(28日)
使用量43.3セット/m3
強度配合設計:18(N/mm2)
危険物の類別非危険物
1セット(46kg)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
エムコンはモルタルと粗骨材をセットにした現場練り用プレミックスコンクリートです。
深夜に少量とか、搬入困難な地下や屋上の工事などに大変便利です。
既調合なので強度が安定しています。
結合材・骨材は生コンクリートの規格に適合した物を使っています。
機械練り用で、安定した強度を発現します。
仕様加える水の量:3.9±0.2L、スランプ:12~18
容積練上り:21.5L/セット
圧縮強度(N/mm2)29.4(7日)、40(28日)
使用量46.5セット/m3
強度配合設計:30(N/mm2)
危険物の類別非危険物
1セット(46kg)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。
又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
標準使用量88袋/m3
強度30N/mm2程度
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。