接着剤・補修材 :「モルタル 仕上げ材」の検索結果
モルタルの接着性、防水性、各種耐候性が向上します。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。モルタルに適量を混入することによりポリマーセメントモルタルになります。下地の吸水調整材としても優れた性能を発揮します。
用途塗布工法 ≪吸水調整材≫ 下地に塗布することで急激な水分の移動を抑制し、接着力を高めます。混入工法 《モルタル改質・接着増強剤・防水性向上》 不陸調整、薄塗り仕上げ、打継ぎ、クラック補修、サッシ詰モルタル、樹脂モルタル
色乳白色液体
pH5.5±1.0
主成分エチレン酢酸ビニル共重合体
固形分0.45
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ポリマーコートはコンクリート・モルタルなどセメント系材料の施工直後や型枠脱型後に原液散布し、初期の表面乾燥や収縮を低減する水性原液タイプの養生剤です。セメント系材料の乾燥収縮・クラックの低減。コテ仕上げ時の作業性の改善。コンクリート型枠(二次製品等)脱型後の乾燥収縮の低減。原液使用の水性タイプにより使いやすく安全です。コンクリート・モルタル等のセメント系材料の初期養生。暑中コンクリート・モルタルの表面仕上げ補助と膜養生
色乳白色液体
成分エチレン系ポリマー
塗布面積(m2/缶)(養生剤の場合)180、(仕上げ補助剤の場合)90~180
密度1.03
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)(養生剤の場合)100、(仕上げ補助剤の場合)100~200
1缶(18kg)
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
原液使用タイプのアクリル樹脂系多機能浸透プライマーです。粒子が小さい為浸透性に優れ、耐摩耗性も向上します。また、凍結温度が低い、寒冷地で扱い易いプライマーです。液の凍結温度(-2℃~-3℃)が低い為、寒冷地に適した材料となっております。脆弱下地に塗布することで、耐摩耗性の強化や接着力の増加が期待できます。また、硬化したドクター1の表面に塗布することで塩化物の侵入を抑制します。打設したモルタル・コンクリートの浮き水がなくなったタイミングで塗布することで、乾燥収縮を低減し、ひび割れを抑制します。モルタル・コンクリート打設後に塗布することで、コテ押さえや定規ずりの作業性が向上します。【標準使用量(原液使用)】。用途:接着増強プライマーの場合 0.15kg/m2(1回塗り)。用途:表面浸透強化の場合 0.30kg/m2(1回塗り)。用途:乾燥防止被膜養生 020kg/m2(1回塗り)。用途:コテ仕上げ補助剤 020kg/m2(1回塗り)
用途プライマーです
危険物の類別非危険物
各種の下地に強力な接着力を発揮します。既調合セット品なので高品質で使用が簡単です。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。防錆力・中性化防止にも優れています。乾燥による収縮がほとんどなく、ひび割れしにくい。
用途コンクリート、モルタル、ALC、PCの補修。ウレタン、防水シート、アスファルト等防水層の下地調整。陶磁器タイル、ガラス、合板等の被覆接着。鉄板、カラー鉄板面の防錆被覆接着。
主成分プレミックス粉体(アクリルカチオン系粉体樹脂配合)
適合材(仕上材)コンクリート、モルタル、陶器・磁器質タイル、鉄板・合板、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、複層塗材等、すべての仕上塗材、塗料
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)約6.5(1mm厚)
1箱(10kg×2袋)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
各種の下地に強力な接着力を発揮します。既調合セット品なので高品質で使用が簡単です。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。防錆力・中性化防止にも優れています。乾燥による収縮がほとんどなく、ひび割れしにくい。
用途コンクリート、モルタル、ALC、PCの補修。ウレタン、防水シート、アスファルト等防水層の下地調整。陶磁器タイル、ガラス、合板等の被覆接着。鉄板、カラー鉄板面の防錆被覆接着。
セット内容粉体17kg、強化液3.5kg
主成分(粉体)プレミックス粉体、(接着強化液)力チオンアクリル系工マルジョン
適合材(仕上材)コンクリート、モルタル、陶器・磁器質タイル、鉄板・合板、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、複層塗材、大理石等、すべての仕上塗材、塗料
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)約10(1mm厚)
1セット(20.5kg)
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。