接着剤・補修材 :「発泡 セメント」の検索結果
コンクリート型枠専用の剥離剤です。特長は、1.剥離効果が高く2.仕上げ材料の接着性を損なわない3.型枠の破損防止4.防錆防腐効果5.反復使用による能率向上など、それぞれ高性能離型を可能とします。[適応型枠の種類]。鋼製型枠、プラスチック型枠、木製型枠、合板型枠、発泡スチロール型枠。[塗布の方法]。ハケ、ローラー、モップ、噴霧器などで均一にムラのないように塗布してください。[塗布面積]。木製型枠:約320~400m2。鋼製型枠:約560~800m2
用途コンクリート型枠の剥離剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。