2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆です。硬化剤:KBが別途必要です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。 トラスコ品番855-8631 材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 長さ(mm)238 幅(mm)238 茶褐色 高さ(mm)350 タイプ低粘度 容量(kg)20 均等荷重(kg)21 危険物の類別非危険物 硬化時間8時間(25℃)
1缶
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆、非危険物です。主剤:KAが別途必要です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。 トラスコ品番855-8633 材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン タイプ高粘度ノンサグ 容量(kg)20 危険物の類別非危険物 硬化時間8時間(25℃)
1缶
53,980 税込59,378
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります