接着剤・補修材 :「希釈液」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリング材に含まれる可塑剤の移行を防止する効果があります。一液型で調合などの手間もいらず取扱いが容易です。希釈の必要がなく、ハケで容易に塗装でき、作業性にすぐれています。
用途各種シーリング材中の可塑剤移行防止用プライマーとして。 塗布面積(m2/缶)18~30 指触乾燥時間(分)15(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 半硬化乾燥時間(時間)3(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)1以上8以内(65% RH)(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.03~0.05 危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります