接着剤・補修材 :「モザイク」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク
張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。
タイル張付材として、安定した接着性が得られます。
タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製
調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル
施工面積(m2)(4mm厚)約4
塗布厚さ(mm)4~5
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。
最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。
吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。
目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
色灰色
適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床
吸水率(%)(24時間)6.5
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
仕様【標準調合】清水:約5L
適合モザイクタイル、外装タイル、床タイル
寸法(mm)【目地】幅:5~10、厚さ:2~12
色白
適合部位内・外壁、内・外床
危険物の類別非危険物
特性耐候性
施工面積(m2)【50角タイル】約12【50二丁タイル】約15【小口平タイル】約6【二丁掛タイル】約7
1袋(25kg)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。