1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元スイッチ採用!使用中のコードの抜き差し不要! 電源ヒューズ(5A)内蔵で安全設計。 Φ7.0~7.5mmスティック対応。
用途木、紙、革、布などの接着に。 電源タイプAC電源式 仕様(ノズル最大温度)150℃ 付属品グルースティック(半透明)×5本、スタンド×1個 材質本体:ポリアミド樹脂、ノズル:アルミ、スタンド:スチール 寸法(mm)本体:115×110×28 質量(g)本体:153 定格電圧AC100V コード全長(m)約1.5 定格消費電力10W 定格使用時間20分 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります