2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モメンティブジャパン(旧GE東芝)型取り用液状シリコーンゴム 主剤
2成分縮合型液状シリコーンゴムです。 低粘度で流動性に優れています。 使い方に合わせて硬化剤が設定されます。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。 塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。 トラスコ品番332-3391 質量(g)1183 使用温度範囲(℃)-50~150 主成分シリカ・炭酸カルシウム 粘度12Pa・s 硬化時間(時間)24(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 可使時間(時間)1
1個(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502
エコ商品
流動性に優れた2成分縮合型液状シリコーンゴムです。逆テーパーのない片面型取り、簡単な割り型などの一般型取りに適しています。低粘度で、流動性に優れています。使い方により硬化触媒をCE-60(10g)、CE-62(10g)から選択ください。
用途ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型樹脂として、アクセサリー類、人形、美術工芸品、装飾ローソクの製作。塩ビゾルによる各種食品サンプルの製作など 硬度(タイプA):60 容量(kg)(缶)1 比重(23℃)1.48 伸び(%)切断時:130 引張強度(MPa)4.9 外観主剤:(硬化前)灰白色流動性、(硬化後)灰白色ゴム状 粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1缶
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります