14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 臭気特異臭あり 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状非流動 成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤 種別一般工業用接着シール材 難燃性UL94HB 反応機構オキシム型 危険物の類別指定可燃物
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 反応機構アルコール型 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)198 臭気特異臭あり 難燃性UL94HB 危険等級 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状中粘度-流動性 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 溶解度不溶 比重1.04(25℃) 使用温度範囲(℃)-55~200 発火点(℃)450 難燃性UL94HB 硬化前性状非流動性 臭気特異臭あり 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 引火点(℃)90 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 反応機構アルコール型 成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物 タイプ脱アルコールタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。 非腐食速乾・難燃性です。
用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール。放熱板への電子部品等の防振固定接着シール 溶解度不溶 比重1.65(25℃) 発火点(℃)450 使用温度範囲(℃)-55~200 外観白色 臭気特異臭あり 引火点(℃)90 タイプ脱アルコールタイプ 反応機構アルコール型 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.15kg
1本(150g)
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)198 臭気特異臭あり 危険等級 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状低粘度-流動性 反応機構アルコール型 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流動タイプの汎用型。 常温で空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです
用途一般工業用 種別流動性一般工業用接着シール材 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.03(23℃) 臭気特異臭あり 危険等級 発火点(℃)450 硬化前性状中粘度-流動性 反応機構オキシム型 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975
エコ商品
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。 金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 硬度(タイプA)25 荷姿100gチューブ 密度(g/cm3)(23℃)1.05 外観流動性 熱伝導率(W/mk)0.21 粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330} 危険等級 タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)23
1本(100g)ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 TN3305
低分子シロキサンが低減された、非腐食速乾性の1成分室温硬化型の液状シリコーン接着シール材です。表面硬化に優れます。低分子シロキサン低減品です。1成分無溶剤タイプです。速乾アルコールタイプです。難燃性UL94認定品(FILE NO.E56745)
用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 伸び(%)400 体積抵抗率(Ωcm)2×1015(硬化後) 引張強度(MPa)1.5 硬さ(デュロメータA)14(硬化後) 粘度(Pa・s)47 誘電率60Hz/2.7(硬化後) 誘電正接60Hz/0.002(硬化後) 危険等級 タックフリータイム(分)9 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)26(硬化後)
1本(100g)ほか
6,298 税込6,928
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995
エコ商品
・TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。・空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。・表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 硬度(タイプA)25 荷姿100gチューブ 密度(g/cm3)1.04(23℃) 外観流動性 熱伝導率(W/mk)0.18 粘度(23℃)(Pa・s[P])2.5{25} 絶縁破壊電圧(kV/mm)23 危険等級 タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
1本(100g)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速く、硬化後、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れます。
用途通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 仕様比誘電率2.9、誘電正接0.005 硬さ25(タイプA) 体積抵抗率(Ωcm)2.0×107 密度(g/cm3)1.04 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13] 外観(硬化前)流動性 熱伝導率(W/mk)0.18 引張せん断接着強さ(MPa)0.3 切断時伸(%)140 粘度(Pa・s)2.5(23℃) 危険等級 タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)20
1箱(333mL×10本)
53,980 税込59,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(主剤)
エコ商品
使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り 硬さ【硬化後】28(タイプA) 引張強度(MPa)【硬化後】4.2 密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃) 外観白色流動性 切断時伸(%)【硬化後】400 粘度(Pa・s)45(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)
1ケース(1kg×10本)
78,980 税込86,878
12日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502
エコ商品
流動性に優れた2成分縮合型液状シリコーンゴムです。逆テーパーのない片面型取り、簡単な割り型などの一般型取りに適しています。低粘度で、流動性に優れています。使い方により硬化触媒をCE-60(10g)、CE-62(10g)から選択ください。
用途ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型樹脂として、アクセサリー類、人形、美術工芸品、装飾ローソクの製作。塩ビゾルによる各種食品サンプルの製作など 硬度(タイプA):60 容量(kg)(缶)1 比重(23℃)1.48 伸び(%)切断時:130 引張強度(MPa)4.9 外観主剤:(硬化前)灰白色流動性、(硬化後)灰白色ゴム状 粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1缶
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材
・一液型・速乾アルコールタイプです ・低分子シロキサン低減品です ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどによく接着します・金属(銅系)に対する腐食が有りません
用途・電気電子機器の防水、気密の為の接着・シール ・ハイブリッドIC、プリント基板などのポッティング、コーティング ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどの一般接着 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)
6,198 税込6,818
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります