3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 溶解度不溶 比重1.04(25℃) 使用温度範囲(℃)-55~200 発火点(℃)450 難燃性UL94HB 硬化前性状非流動性 臭気特異臭あり 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 引火点(℃)90 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 反応機構アルコール型 成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物 タイプ脱アルコールタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 反応機構アルコール型 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)198 臭気特異臭あり 難燃性UL94HB 危険等級 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状中粘度-流動性 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)198 臭気特異臭あり 危険等級 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状低粘度-流動性 反応機構アルコール型 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります