接着剤・補修材 :「表面強化剤」の検索結果
コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修
乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。
素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。
専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。
逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。)
寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。