接着剤・補修材 :「回転」の検索結果

特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本 質量(kg)約1.0 容量(mL)530 シリンダー径(Φmm)55 危険物の類別非危険物 シリンダー長さ(mm)280
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】Pピストン
エンプラ「POM」を使った超軽量ピストン ! 実用強度を確保しつつ最軽量化! 機械的強度・耐溶剤性に優れ、耐久性も良好 ! 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転 !
適合機種KS-55・55L専用 セット内容クリアケース入り:ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・ゆるみ止めナット・ワッシャ(大・小各1枚)・装着手順書 材質POM(ポリオキシメチレン樹脂) 危険物の類別非危険物 表面仕上げ艶消し加工
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本 質量(kg)約1.1 容量(mL)530 シリンダー径(Φmm)55 危険物の類別非危険物 シリンダー長さ(mm)280
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本 質量(kg)約1.1 容量(mL)650 シリンダー径(Φmm)55 危険物の類別非危険物 シリンダー長さ(mm)350
1セット
9,398 税込10,338
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】Kピストン
精悍(せいかん)なブラック電解アルマイト加工のアルミ製本体に、耐溶剤性に優れたフッ素ゴムパッキンを組み合わせた高耐久性ピストン 使いやすく、キャップ部分のロスが少ない シンプル構造で取付け、メンテナンスが楽 ピストンロッドとベースはフリー状態になりハンドルの回転が軽く滑らか
セット内容ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・緩み止めナット、ワッシャ・取付マニュアル 材質(本体)アルミニウム(電解アルマイト加工) 材質(パッキン)フッ素ゴム 危険物の類別非危険物
1セット
4,098 税込4,508
翌々日出荷

Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本 質量(kg)約1.2 容量(mL)650 シリンダー径(Φmm)55 危険物の類別非危険物 シリンダー長さ(mm)350
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります