絞り込み
特性
- その他(2)
- ツヤ消し(1)
ブランド
- ヤヨイ化学
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](413)
- スリーボンド(266)
- セメダイン(213)
- エスコ(184)
- コニシ(146)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- 3M(スリーエム)(76)
- 信越化学工業(73)
- PROST's(63)
- 高森コーキ(58)
- マノール(57)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(51)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- サンホーム(49)
- ヘルメチック(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

ジョイントコークA
ヤヨイ化学(53件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(500g)ほか当日出荷から7日以内出荷高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジョイントコーク・M
ヤヨイ化学(21件のレビュー)¥679~税込¥747~1本(500g)ほか当日出荷から5日以内出荷待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。用途壁紙の剥離防止危険物の類別非危険物
ペネット
ヤヨイ化学(14件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(500g)当日出荷壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
アースタック
ヤヨイ化学(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(1kg)当日出荷優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。用途コンパネ・合板等木下地の段差補修種別床用部分補修剤危険物の類別非危険物施工面積1m2/1kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
ワイドスーパー
ヤヨイ化学(13件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(3.2kg×4袋)当日出荷下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。危険物の類別非危険物施工面積300m2/12.8kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アミノール(ゼロホルム)
ヤヨイ化学(44件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(5kg)当日出荷業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ジョイントコーク 標準ノズル 10個入(青キャップは2個)
ヤヨイ化学¥599税込¥6591袋当日出荷ジョイントコークA、Mの標準部品。先端が傷んだ時の付け替えや、長期間使わない時の蓋の代わりに常備しておくと便利。ノズル10個に青キャップ2個付危険物の類別非危険物
ホシュパテ
ヤヨイ化学(10件のレビュー)¥699税込¥7691個(500g)当日出荷高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉タイプ合成樹脂系エマルションパテ危険物の類別非危険物施工面積3m2/500g
ジョイントコーク・A
ヤヨイ化学¥749税込¥8241本(500g)ほか翌日出荷内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など主成分変性アクリル樹脂系危険物の類別非危険物
強力目地用接着剤 メジ・ピタ
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(350g)ほか10日以内出荷強力な初期接着力で、壁紙を巻き込み施工する際、クセの強い壁紙も美しく収まります。用途強力目地用接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
クロス用トルトーレ
ヤヨイ化学¥9,598税込¥10,5581個(5kg)当日出荷浸透性がよく、でん粉接着剤の剥離性に優れています。用途でんぷん系クロス用接着剤の剥離剤、剥がし剤 壁紙の裏紙、障子紙、襖、表装の剥離剤危険物の類別非危険物施工面積500m2/5kg(20倍希釈)
リフォームシール
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(3.6kg)当日出荷既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。危険物の類別非危険物施工面積(標準)約10m2主なワークパーツ
ツヤ消しシームシーラー
ヤヨイ化学(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(200g)当日出荷クッションフロア用目地処理剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
マスティS・8
ヤヨイ化学¥4,998税込¥5,4981個(2L)6日以内出荷塗布型の速乾性防カビ剤。 壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類施工面積20m2/2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
REBORN レベロン
ヤヨイ化学(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(3.7kg×4個)欠品中塗りが軽くて、のびが良いパテ。 ミミ切れが良い。 塗りやすく、下地は凹部を埋める。 壁紙の接着は完璧。用途仕上げ用成分合成樹脂系粉末色黄タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ
ジョイントコークMニューベージュ
ヤヨイ化学¥699税込¥7691本当日出荷ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。トラスコ品番175-5192色ニューベージュ使用温度範囲(℃)5~40容量(g)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し・ノンブリード
耐振パテ60
ヤヨイ化学¥7,998税込¥8,7981箱(3.6kg×4本)6日以内出荷ドア枠廻り等のクラックが発生しやすい箇所のパテ処理に。 石こうボード、合板などのジョイントや異種下地のジョイント部へのパテ処理に。 リフォーム下地でのクラック再発防止に。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジョイントコークM木材色
ヤヨイ化学¥699税込¥7691本当日出荷ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。トラスコ品番175-5140色木材色使用温度範囲(℃)5~40容量(g)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し・ノンブリード
アルテコ711
ヤヨイ化学¥898~税込¥988~1本ほか当日出荷から4日以内出荷金属・ゴム・硬質プラスチックを瞬間接着します。 『極める』シリーズ中、粘度が最も低いタイプになります。用途家庭用品・自動車部品などの接着・補修に。 釣具の製作・修理に。 組付カ所の後接着 布や糸などの含浸接着トラスコ品番855-2835色透明使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ニュービックライト
ヤヨイ化学¥5,998税込¥6,5981箱(3.5kg×4個)10日以内出荷ヘラ塗りが軽く、手首への負担が少ないパテです。ヤセが少なく、塗布回数を減らせます。ミミ切れ・ヘラ切れ性がよく、サンダー無用の薄塗り仕上げができます。用途内装下地の下地調整剤です。下塗り、上塗りのどちらにもご使用いただけます。主成分石膏、合成樹脂、無機充填剤形態反応硬化形危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/ケース(目安)
ニュービックライト
ヤヨイ化学¥5,098税込¥5,6081箱(3.5kg×4個)欠品中軽量のため、軽いヘラさばきで施工性が抜群です。用途下塗り仕上げ兼用パテ色黄タイプ硬化型硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積300m2/14kg主なワークパーツ
REBORN アタッチ
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(3.7kg×4個)3日以内出荷スピード化のニューテクンロジー。 粒子が細かくスジ引きがない。 ミミ切れが良い。 ブリッジ塗りでヤセが殆どない。用途下塗り用成分合成樹脂系粉末色灰タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ
アースコーク
ヤヨイ化学¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。用途内装床材の補修全般用コーキング剤種別床用コーキング剤色チャコールグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アースコーク
ヤヨイ化学¥2,198税込¥2,4181個(200g)翌々日出荷床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。用途内装床材の補修全般用コーキング剤種別床用コーキング剤色ECライトアイボリー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アースコーク
ヤヨイ化学¥2,298税込¥2,5281本(200g)4日以内出荷アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。 床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。 皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。 乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。 乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。色EC シメント危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品









































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)