接着剤・補修材 :「エポキシ タイル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100%国内自社製造のエポキシパテスティックです。適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します。
用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に。 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。
比重硬化物:1.8 粘度粘土状 可使時間(分)3~5 最高耐熱温度(℃)120 圧縮強さ(MPa)89~99 引張強度(MPa)16~21 曲げ強さ(MPa)26~35 硬化時間(時間)1 危険等級 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6~8 色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.06kg 硬度(ショア D)88
1本(60g)
1,798 税込1,978
当日出荷

肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。
比重硬化物:1.8 粘度粘土状 可使時間(分)3~5 最高耐熱温度(℃)120 圧縮強さ(MPa)89~99 引張強度(MPa)16~21 曲げ強さ(MPa)26~35 硬化時間(時間)1 危険等級 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6~8 色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬度(ショア D)88
1箱(60g×2本)
2,898 税込3,188
翌日出荷

日本初!100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。
用途金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業に。 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1セット
40,980 税込45,078
6日以内出荷

関西パテ化工ガラパゴス 60gx12本
日本初!100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。
用途金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業に。 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

関西パテ化工ダーウィン 60gx12本
「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です。
用途給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。 使用温度範囲200~-40 可使時間(分)3~5 硬化時間(分)初期:7~10 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります