接着剤・補修材 :「液状樹脂」の検索結果
国産の工業用液状補修剤です。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用液状補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。流し込み、刷毛塗り作業に適し、ガラスクロスの積層や型・治具作製も楽に行える液状樹脂使用しています。
トラスコ品番595-2969
セット内容1kgセット:主剤0.9kg・硬化剤0.1kg
材質エポキシ樹脂
タイプ液体
容量(kg)1
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)55
硬化時間(時間)16
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。