絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(420)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(413)
  • スリーボンド(323)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(243)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(135)
  • PROST's(124)
  • 信越化学工業(103)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(61)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットスティック goot(太洋電機産業)ホットスティックgoot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
199税込219特価
1パック(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットボンド goot(太洋電機産業)ホットボンドgoot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ホットボンド goot(太洋電機産業)ホットボンドgoot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に電源タイプAC電源式仕様安全ヒューズ内蔵付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ホットスティック HB-80用 goot(太洋電機産業)ホットスティック HB-80用goot(太洋電機産業)(10件のレビュー)
419税込461
1袋(10本)ほか
当日出荷
HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80クリア外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットスティック goot(太洋電機産業)ホットスティックgoot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
829税込912
1箱(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
直径(Φmm)11外径(Φmm)11成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットボンドスタンド goot(太洋電機産業)ホットボンドスタンドgoot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。
トラスコ品番468-6853高さ(mm)75質量(g)51.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(開脚時)130×75×140危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットスティック goot(太洋電機産業)ホットスティックgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10本)
当日出荷
難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。 主成分はポリオレフィンです。
適合【ガン】HB-80トラスコ品番213-8641長さ(mm)150質量(kg)1乳白径(Φmm)11容量(kg)1軟化点(℃)150危険物の類別非危険物
難燃性ホットスティック(Φ11 乳白色 150g/10本入) goot(太洋電機産業)難燃性ホットスティック(Φ11 乳白色 150g/10本入)goot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1組
5日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
替えスティック goot(太洋電機産業)替えスティックgoot(太洋電機産業)
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材