接着剤・補修材 :「穴埋め」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。
用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事 トラスコ品番826-5729 セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋) 材質主成分:エポキシ樹脂 グレー 容量(kg)9 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間12時間
1セット
9,198 税込10,118
3日以内出荷

天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修 トラスコ品番826-5728 セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット 材質主成分:エポキシ樹脂 グレー 容量(kg)6.2 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間24時間
1箱
22,980 税込25,278
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります