接着剤・補修材 :「ねじ の ゆるみ 止め」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様取り外し可能、推奨硬化促進剤なし
トラスコ品番114-5942
色赤
容量(mL)5
質量(g)5
使用温度範囲(℃)-53~73
液色赤
主成分アクリル樹脂
粘度(mPa・s)250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量5g
危険物の性状非水溶性
適合用途特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます。
主なワーク3次元形状
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本品は嫌気性で230℃までの高温箇所に使用できる永久固定型のネジの緩み止め剤です。出荷後、分解整備を必要としない機器にご使用ください。ネジの接合部からの漏れも防ぐことが出来ます。
使用温度範囲(℃)-50~230
粘度9500cps
可使時間(分)30
完全硬化時間24時間(20℃)
危険等級Ⅲ
色調赤
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
関連資料(0.1MB)
危険物の性状水溶性
1本(10mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。