接着剤・補修材 :「嫌気性 接着剤」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリング金属配管シール剤
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です 仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460P トラスコ品番159-3009 材質合成樹脂 白色 容量(mL)6 使用温度範囲(℃)-53~204 耐圧(MPa)68 粘度(mPa・s)350000 危険等級 アズワン品番64-8326-55 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状水溶性
1本(6mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります