接着剤・補修材 :「外壁用漆喰」の検索結果
特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
外壁に漆喰をお考えのお客様、「カビや汚れが心配!」とお考えではありませんか?リライムは、そのような住宅にも使いやすい撥水、防カビ効果の高い漆喰です。洋風のパターン仕上げからフラットな押さえまで、デザインも豊富で和風建築はもちろん、洋風建築にもお使い頂けるニュータイプの漆喰です。
用途(1)撥水剤800gと水5.5kgを入れ、軽く混ぜ合わせます。(2)主材12kgをペール缶に入れ、ミキサーで練ります。(3)水を少しずつ入れ、硬さを調節して下さい。(4)充分に混錬して完成。※リライムは練り置きが可能です。練り置きすることで 塗りやすくなります。
容量(kg)12.8
塗布厚さ(mm)1
施工面積(m2)10
標準加水量6kg
成分消石灰・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
室内の湿気を吸って嫌な結露を防止します。漆喰は自然素材で、シックハウスの原因なる物質を含んでおりません。燃えず、抗菌性が高くカビやウイルスにも強いなどの漆喰の持つ特長をそのままに、人気のカラーでバリエーション9色の豊かな色漆喰です。
用途下地材は内壁にはボードベース 、外壁には漆喰ベース をお使い下さい。ハンドミキサーを使用し、ダマにならないよう丁寧に練って下さい。外部に使用する場合は、乾燥後島かべ撥水剤をお使い下さい。
容量(kg)10
塗布厚さ(mm)1.5
施工面積(m2)8
標準加水量5kg
成分消石灰・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
住宅事情が変わる中、外壁漆喰工事のカビや汚れの問題が増えております。漆喰乾燥後のトップコートでは工期が延び単価が上がる問題から、漆喰に混入し撥水効果を高める撥水剤にしました。漆喰の表情や施工性をそのままに、撥水性能向上により外壁をカビや汚れから守ります。
用途(1)島かべしっくいの混練時、本品 800gと水道水 14L を希釈した練り水で練って下さい。硬い場合は、少しずつに加水して調整して下さい。(2)混練後の島かべしっくいの施工は、標準的な漆喰施工方法に準じて行なって下さい。
容量(g)800
塗布方法しっくいに混入
施工面積(m2)16
成分水性撥水剤
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。