焼き物の釉薬や染物などにも使われる貝灰(赤貝を焼)は、日本の伝統的漆喰にも使われてきた製品です。とある文献には、貝灰を入れることで漆喰の亀裂を防ぐなどとも書かれており、通常の漆喰(石灰)に10から30%程度混ぜるとよいとも言われております。漆喰以外にも様々な日本の伝統文化を支える貝灰です。
容量(kg)18
成分九州産 赤貝
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
土塀の補修、土蔵の補修など大きく欠損した部分の補修どうされていますか?通常の土壁や砂漆喰では難しい厚付け補修も、島かべドカッとを使えば、このような補修が容易に可能です。乾燥が早く、軽量で塗りやすいニュータープの砂漆喰です。土蔵土塀補修以外にも、木摺り下地や海鼠壁、漆喰蛇腹などにもお使い頂けます。
用途標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。土壁補修に使用する場合は下地土壁に土壁強化剤「土強(どきょう)」を塗布してからご使用下さい。屋根漆喰に使用する場合は 「島かべミクサップ」を 袋混ぜて下さい。
容量(kg)20
塗布厚さ(mm)10
施工面積(m2)2
標準加水量11kg
成分消石灰・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
汚れた漆喰壁を簡単に白くリペアするメンテナンス材。シリコンアクリル成分の撥水剤を白色に着色しており、ローラーで施工するだけで汚れた漆喰壁の汚れを隠し、白くします。塗布後は有機物分解性能と撥水力で、カビなどの汚れから漆喰面を保護します。
用途(1)漆喰面のホコリなどを除去し完全乾燥させます。(2)下地処理として 「島かべプライマー」(原液)を塗布します。完全乾燥。(3)漆喰ガードを塗布します。ローラー跡が出ないように縦横方向を変えて塗り付けて下さい。(4)雨がかりが無いよう 24 時間以上養生して下さい。
容量(kg)2
塗布方法刷毛・ローラー
施工面積(m2)10
成分シリコンアクリル
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。